Eriks
CP

Ruime gereedschapskast

Grote - Gereedschapskast RAL 7035 lichtgrijs

•     Veilige staalplaatconstructie
Komgreepslot „Ergo-Lock“ (stabiele 3-punts-vergrendeling).
Deurophanging door middel van oplegscharnieren (openingshoek ca. 180°).
Deurversterking (centrisch).
•    3 schuifladen
Uittrek: 100 %.
Draagvermogen: 50 kg.
Naar keuze met 3 schuifladen midden of onder in de behuizing .
•    4 legplanken
Verzinkt en verstelbaar in een rasterhoogte van 15 mm.
70 kg draagvermogen bij gelijkmatig verdeelde belasting.
•    Standaardlak
Behuizing en deuren in RAL 7035 lichtgrijs.
Behuizing RAL 7035 lichtgrijs, deuren RAL 5010 gentiaanblauw.
Behuizing : RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5012 lichtblauw.
Andere standaardkleuren, zonder meerprijs, in een- en tweekleurige combinaties voor kast en deuren, zijn op aanvraag leverbaar.
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • 11
  • 17
  • 6
  • 10
  • 12
  • 28
28 of Ruime gereedschapskast
ProductBreedte [mm]Diepte [mm]Hoogte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw