Eriks
CP

CP Ruime deurkast 8922-503 7035/5010

  • ERIKS:12963874
  • Fabrikant:4025314103878
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
grote - Gereedschapskast, korpus RAL 7035 / deuren RAL 5010

•     Veilige staalplaatconstructie
Komgreepslot „Ergo-Lock“ (stabiele 3-punts-vergrendeling).
Deurophanging door middel van oplegscharnieren (openingshoek ca. 180°).
Deurversterking (centrisch).
•    3 schuifladen
Uittrek: 100 %.
Draagvermogen: 50 kg.
Naar keuze met 3 schuifladen midden of onder in de behuizing .
•    4 legplanken
Verzinkt en verstelbaar in een rasterhoogte van 15 mm.
70 kg draagvermogen bij gelijkmatig verdeelde belasting.
•    Standaardlak
Behuizing en deuren in RAL 7035 lichtgrijs.
Behuizing RAL 7035 lichtgrijs, deuren RAL 5010 gentiaanblauw.
Behuizing : RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5012 lichtblauw.
Andere standaardkleuren, zonder meerprijs, in een- en tweekleurige combinaties voor kast en deuren, zijn op aanvraag leverbaar.

Opslaan in lijst

€ 1.149,85/ stukexcl. btw

€ 1.391,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CP
Breedte
930 mm
Diepte
600 mm
Hoogte
1950 mm
RAL-nummer
7035/5010