Eriks
CP

CP Kast RAL 7035 met 2 legplanken links en 4 grote schuifladen en 4 legplanken rechts

  • ERIKS:12963928
  • Fabrikant:4025314095302
Image 1
Veilige staalplaatconstructie
Komgreepslot „Ergo-Lock“ (stabiele 3-punts-vergrendeling).
Deurophanging in draaibouten (ca. 110° openingshoek).
Deurversterking (centrisch).

Met 3 legplanken links/rechts, 2 grote schuifladen.

Legplanken
Verzinkt en verstelbaar in een rasterhoogte van 15 mm.
70 kg draagvermogen bij gelijkmatig verdeelde belasting.

HxBxD: 1950x1200x500
Opslaan in lijst

€ 1.522,58/ stukexcl. btw

€ 1.842,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CP
Breedte
1200 mm
Diepte
500 mm
Hoogte
1950 mm
RAL-nummer
7035