Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Kast met openslaande deuren me...
Kast met openslaande deuren met 2 legplanken links en 4 rechts en 4 grote schuifladen
Veilige staalplaatconstructie
Komgreepslot „Ergo-Lock“ (stabiele 3-punts-vergrendeling).
Deurophanging in draaibouten (ca. 110° openingshoek).
Deurversterking (centrisch).
Met 3 legplanken links/rechts, 2 grote schuifladen.
Legplanken
Verzinkt en verstelbaar in een rasterhoogte van 15 mm.
70 kg draagvermogen bij gelijkmatig verdeelde belasting.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Breedte [mm]
1200
1
Diepte [mm]
500
1
Hoogte [mm]
1950
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Kast met openslaande deuren met 2 legplanken links en 4 rechts en 4 grote schuifladen
Product
Breedte [mm]
Diepte [mm]
Hoogte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Breedte [mm]
Diepte [mm]
Hoogte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Kast RAL 7035 met 2 legplanken links en 4 grote schuifladen en 4 legplanken rechts
1200
500
1950
€ 1.522,58
/
stuk
Inloggen