Eriks
CP

CP Gereedschapskast 8934-00 7035/5012

  • ERIKS:12963959
  • Fabrikant:4053597862229
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
XXL - Kast met openslaande deuren, korpus RAL 7035 / deuren RAL 5012

Veilige staalplaatconstructie
  • Komgreepslot „Ergo-Lock“ (stabiele 3-punts-vergrendeling)
  • Deurversterking (centrisch)
  • 4 legplanken
  • Verzinkt en verstelbaar in een rasterhoogte van 15 mm
70 kg draagvermogen bij gelijkmatig verdeelde belasting.

Standaardlak
Behuizing : RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5012 lichtblauw.

Andere standaardkleuren, zonder meerprijs, in een- en tweekleurige combinaties voor kast en deuren, zijn op aanvraag leverbaar. Uitvoering: voor zware belastingen, met 2-voudig versterkte legplanken.
Opslaan in lijst

€ 1.142,47/ stukexcl. btw

€ 1.382,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CP
Breedte
1200 mm
Diepte
800 mm
Hoogte
1950 mm
RAL-nummer
7035/5012