Eriks
CP

CP Gereedschapskast 8934-00 7035/5010

  • ERIKS:12963958
  • Fabrikant:4053597862366
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
XXL - Kast met openslaande deuren, korpus RAL 7035 / deuren RAL 5010

•     Veilige staalplaatconstructie
Komgreepslot „Ergo-Lock“ (stabiele 3-punts-vergrendeling).
Deurversterking (centrisch).
•    4 legplanken
Verzinkt en verstelbaar in een rasterhoogte van 15 mm.
70 kg draagvermogen bij gelijkmatig verdeelde belasting.
•    Standaardlak
Behuizing en deuren in RAL 7035 lichtgrijs.
Behuizing RAL 7035 lichtgrijs, deuren RAL 5010 gentiaanblauw.
Behuizing : RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5012 lichtblauw.
Andere standaardkleuren, zonder meerprijs, in een- en tweekleurige combinaties voor kast en deuren, zijn op aanvraag leverbaar.
Uitvoering: voor normale belastingen.
Opslaan in lijst

€ 1.142,47/ stukexcl. btw

€ 1.382,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CP
Breedte
1200 mm
Diepte
800 mm
Hoogte
1950 mm
RAL-nummer
7035/5010