• Duurzame plaatstaalconstructie
Met grote stabiliteit voor het eenvoudig en comfortabel uitnemen van de kleding.
Verhoogde inbraakbeveiliging door extreem torsiestijve deuren en dwarsbalken binnen in de behuizing.
• Deuren met dranger
Deuraanslag rechts, scharnieren d.m.v. draaipennen gelagerd, reinigingsvriendelijk gatenpatroon en ingestanste etikethouder voor integreerbare nummering.
Met veiligheids-espagnoletsluiting voor hangslot.
• Doordacht interieurconcept
Hoedenplank met afrolbeveiliging.
Kledingstang van ovaal profiel, 3 torsiestijve haken met houder voor kledingbeugels of verschuifbare scheidingswanden.
Gemakkelijk te reinigen, glad compartimentbord.
• EPL (Evolo-ventilatieconcept)
Effectieve ventilatie en drogen van de binnenruimte door de optimale luchtcirculatie.
• Kleur
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5010 gentiaanblauw.
Andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar.
• Naar keuze met pootjes, sokkel of zitbank
Kunststoffen poten: bij rompkleur RAL 7035 in lichtgrijs, anders zwart.
Kastsokkel: deels verzinkt, gelakt in de kastkleur.
Zitbank: Zitlatten van beuken, ca. 60x35 mm, blank gelakt voor een natuurlijke uitstraling.
Onderstel in RAL 7021 antracietgrijs, vloerglijders met 10 mm niveaucompensatie.
Zitdiepte: 315 mm. Totale diepte: 815 mm.
Wordt los van de kast geleverd, gemakkelijk zelf te monteren.
Extra uitrusting is eveneens verkrijgbaar, vraag deze a.u.b. aan.
€ 996,82/ stukexcl. btw
€ 1.206,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CP |
Breedte | 1500 mm |
Diepte | 500 mm |
Hoogte | 1850 mm |
RAL-nummer | 7035/5010 |
Aantal compartimenten | 5 |