Eriks
CP

Garderobekast serie Evolo H1850xD500mm op 150mm hoge poten

Garderobekast serie Evolo met 150 mm hoge poten, hoogte 1850 mm, lichtgrijs/gentiaanblauw

•    Duurzame plaatstaalconstructie
Met grote stabiliteit voor het eenvoudig en comfortabel uitnemen van de kleding.
Verhoogde inbraakbeveiliging door extreem torsiestijve deuren en dwarsbalken binnen in de behuizing.
•    Deuren met dranger
Deuraanslag rechts, scharnieren d.m.v. draaipennen gelagerd, reinigingsvriendelijk gatenpatroon en ingestanste etikethouder voor integreerbare nummering.
Met veiligheids-espagnoletsluiting voor hangslot.
•    Doordacht interieurconcept
Hoedenplank met afrolbeveiliging.
Kledingstang van ovaal profiel, 3 torsiestijve haken met houder voor kledingbeugels of verschuifbare scheidingswanden.
Gemakkelijk te reinigen, glad compartimentbord.
•    EPL (Evolo-ventilatieconcept)
Effectieve ventilatie en drogen van de binnenruimte door de optimale luchtcirculatie.
•    Kleur
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5010 gentiaanblauw.
Andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar.
•    Naar keuze met pootjes, sokkel of zitbank
Kunststoffen poten: bij rompkleur RAL 7035 in lichtgrijs, anders zwart.
Kastsokkel: deels verzinkt, gelakt in de kastkleur.
Zitbank: Zitlatten van beuken, ca. 60x35 mm, blank gelakt voor een natuurlijke uitstraling.
Onderstel in RAL 7021 antracietgrijs, vloerglijders met 10 mm niveaucompensatie.
Zitdiepte: 315 mm. Totale diepte: 815 mm.
Wordt los van de kast geleverd, gemakkelijk zelf te monteren.

Extra uitrusting is eveneens verkrijgbaar, vraag deze a.u.b. aan.

Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Garderobekast serie Evolo H1850xD500mm op 150mm hoge poten
ProductBreedte [mm]Diepte [mm]Hoogte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw