• Stabiele plaatstaalconstructie
Verhoogde corrosiebescherming door kunststoffen kastpoten.
• Praktische deuren
Met naar elkaar toedraaiende deuren, met dranger.
Scharnieren d.m.v. draaipennen met verticale kastversterking.
Met espagnoletsluiting voor het gebruik van een hangslot.
Met ventilatiegleuven en etikethouder.
• Veelzijdig interieur
Linker compartiment met 4 vaste legborden, rechter compartiment met hoedenplank, kledingstang en 3 schuifhaken.
Linker compartiment met ingekorte scheidingswand en 4 vakken, rechter compartiment met kledingstang en 6 schuifhaken.
Met tussenwand en 8 legborden.
4 doorlopende, vast ingebouwde legborden.
Gemakkelijk te reinigen, glad compartimentbord.
• Grote kleurkeuze
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 7035 lichtgrijs
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5010 gentiaanblauw
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5012 lichtblauw
Andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar.
• Naar keuze poten of sokkel
Poten: bij rompkleur RAL 7035 in lichtgrijs, anders zwart.
Kastsokkel: deels verzinkt, gelakt in de kastkleur.
€ 561,46/ stukexcl. btw
€ 679,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CP |
Breedte | 810 mm |
Diepte | 500 mm |
Hoogte | 1850 mm |
RAL-nummer | 7035/5010 |
Aantal compartimenten | 2 |