Eriks
CP

Multifunctionele kast H1850xD500mm op 150mm hoge poten

Multifunctionele kast serie Classic met 150 mm hoge poten, hoogte 1850 mm, lichtgrijs/gentiaanblauw

•    Stabiele plaatstaalconstructie
Verhoogde corrosiebescherming door kunststoffen kastpoten.
•    Praktische deuren
Met naar elkaar toedraaiende deuren, met dranger.
Scharnieren d.m.v. draaipennen met verticale kastversterking.
Met espagnoletsluiting voor het gebruik van een hangslot.
Met ventilatiegleuven en etikethouder.
•    Veelzijdig interieur
Linker compartiment met 4 vaste legborden, rechter compartiment met hoedenplank, kledingstang en 3 schuifhaken.
Linker compartiment met ingekorte scheidingswand en 4 vakken, rechter compartiment met kledingstang en 6 schuifhaken.
Met tussenwand en 8 legborden.
4 doorlopende, vast ingebouwde legborden.
Gemakkelijk te reinigen, glad compartimentbord.
•    Grote kleurkeuze
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 7035 lichtgrijs
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5010 gentiaanblauw
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5012 lichtblauw
Andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar.
•    Naar keuze poten of sokkel
Poten: bij rompkleur RAL 7035 in lichtgrijs, anders zwart.
Kastsokkel: deels verzinkt, gelakt in de kastkleur.
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • 3
  • 3
  • 6
  • 6
6 of Multifunctionele kast H1850xD500mm op 150mm hoge poten
ProductBreedte [mm]Diepte [mm]Hoogte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw