Eriks
CP

CP Garderobekast 49050-22 7035/5010

  • ERIKS:12963518
  • Fabrikant:4053597529139
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Garderobekast serie Classic met ondergebouwde zitbank, hoogte 2090 mm, lichtgrijs/gentiaanblauw

•    Duurzame plaatstaalconstructie
Met grote stabiliteit voor het eenvoudig en comfortabel uitnemen van de kleding.
Verhoogde inbraakbeveiliging door extreem torsiestijve deuren en dwarsbalken binnen in de behuizing.
•    Deuren met dranger
Deuraanslag rechts, scharnieren d.m.v. draaipennen gelagerd, reinigingsvriendelijk gatenpatroon en ingestanste etikethouder voor integreerbare nummering.
Met veiligheids-espagnoletsluiting voor hangslot.
•    Doordacht interieurconcept
Hoedenplank met afrolbeveiliging.
Kledingstang van ovaal profiel, 3 torsiestijve haken met houder voor kledingbeugels of verschuifbare scheidingswanden.
Gemakkelijk te reinigen, glad compartimentbord.
•    EPL (Evolo-ventilatieconcept)
Effectieve ventilatie en drogen van de binnenruimte door de optimale luchtcirculatie.
•    Kleur
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5010 gentiaanblauw.
Andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar.
•    Naar keuze met pootjes, sokkel of zitbank
Kunststoffen poten: bij rompkleur RAL 7035 in lichtgrijs, anders zwart.
Kastsokkel: deels verzinkt, gelakt in de kastkleur.
Zitbank: Zitlatten van beuken, ca. 60x35 mm, blank gelakt voor een natuurlijke uitstraling.
Onderstel in RAL 7021 antracietgrijs, vloerglijders met 10 mm niveaucompensatie.
Zitdiepte: 315 mm. Totale diepte: 815 mm.
Wordt los van de kast geleverd, gemakkelijk zelf te monteren.

Extra uitrusting is eveneens verkrijgbaar, vraag deze a.u.b. aan.

Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 23/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CP
Breedte
800 mm
Diepte
500 mm
Hoogte
2090 mm
RAL-nummer
7035/5010
Aantal compartimenten
2