• Duurzame plaatstaalconstructie
Met grote stabiliteit voor het eenvoudig en comfortabel uitnemen van de kleding.
Verhoogde inbraakbeveiliging door extreem torsiestijve deuren en dwarsbalken binnen in de behuizing.
• Deuren met dranger
Deuraanslag rechts, scharnieren d.m.v. draaipennen gelagerd, reinigingsvriendelijk gatenpatroon en ingestanste etikethouder voor integreerbare nummering.
Met veiligheids-espagnoletsluiting voor hangslot.
• Doordacht interieurconcept
Hoedenplank met afrolbeveiliging.
Kledingstang van ovaal profiel, 3 torsiestijve haken met houder voor kledingbeugels of verschuifbare scheidingswanden.
Gemakkelijk te reinigen, glad compartimentbord.
• EPL (Evolo-ventilatieconcept)
Effectieve ventilatie en drogen van de binnenruimte door de optimale luchtcirculatie.
• Kleur
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5010 gentiaanblauw.
Andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar.
• Naar keuze met pootjes, sokkel of zitbank
Kunststoffen poten: bij rompkleur RAL 7035 in lichtgrijs, anders zwart.
Kastsokkel: deels verzinkt, gelakt in de kastkleur.
Zitbank: Zitlatten van beuken, ca. 60x35 mm, blank gelakt voor een natuurlijke uitstraling.
Onderstel in RAL 7021 antracietgrijs, vloerglijders met 10 mm niveaucompensatie.
Zitdiepte: 315 mm. Totale diepte: 815 mm.
Wordt los van de kast geleverd, gemakkelijk zelf te monteren.
Extra uitrusting is eveneens verkrijgbaar, vraag deze a.u.b. aan.






| Product | Breedte [mm] | Diepte [mm] | Hoogte [mm] | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Garderobekast 49050-50 7035/5010 | 1500 | 500 | 2090 | € 1.420,90/stuk | |
| Garderobekast 49050-22 7035/5010 | 800 | 500 | 2090 | Niet beschikbaar in de webshop | |
| Garderobekast 49050-30 7035/5010 | 900 | 500 | 2090 | Niet beschikbaar in de webshop | |
| Garderobekast 49050-40 7035/5010 | 1200 | 500 | 2090 | Niet beschikbaar in de webshop | |
| Garderobekast 49050-20 7035/5010 | 600 | 500 | 2090 | Niet beschikbaar in de webshop |