Eriks
CP

CP Garderobekast 4 legborden met poten RAL7035 H 1850 mm

  • ERIKS:11819182
  • Fabrikant:4332163273820
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Multifunctionele kast serie Classic met 150 mm hoge poten, hoogte 1850 mm, lichtgrijs/lichtgrijs

• Stabiele plaatstaalconstructie
Verhoogde corrosiebescherming door kunststoffen kastpoten.
• Praktische deuren
Met naar elkaar toedraaiende deuren, met dranger.
Scharnieren d.m.v. draaipennen met verticale kastversterking.
Met espagnoletsluiting voor het gebruik van een hangslot.
Met ventilatiegleuven en etikethouder.
• Veelzijdig interieur
Linker compartiment met 4 vaste legborden, rechter compartiment met hoedenplank, kledingstang en 3 schuifhaken.
Linker compartiment met ingekorte scheidingswand en 4 vakken, rechter compartiment met kledingstang en 6 schuifhaken.
Met tussenwand en 8 legborden.
4 doorlopende, vast ingebouwde legborden.
Gemakkelijk te reinigen, glad compartimentbord.
• Grote kleurkeuze
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 7035 lichtgrijs
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5010 gentiaanblauw
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5012 lichtblauw
Andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar.
• Naar keuze poten of sokkel
Poten: bij rompkleur RAL 7035 in lichtgrijs, anders zwart.
Kastsokkel: deels verzinkt, gelakt in de kastkleur.

Opslaan in lijst

€ 496,13/ stukexcl. btw

€ 600,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CP
Breedte
610 mm
Diepte
500 mm
Hoogte
1850 mm
RAL-nummer
7035
Aantal compartimenten
1