• Bij een alarm telt elke seconde
De open constructie zonder deur biedt razendsnel toegang tot de kleding en uitrusting.
• Eenvoudig droging
Vochtige reservekleding, handschoenen of laarzen kunnen na gebruik op kamertemperatuur luchten en drogen.
• Legborden
Afhankelijk van de uitvoering beschikt de brandweer garderobekast over een open vak of een afsluitbare kluis met sleutel en met een inworpgleuf.
• Robuuste ccnstructie
Gelakt in RAL 3000 vuurrood.
Andere kleuren op aanvraag leverbaar.
• Passende toebehoren eveneens verkrijgbaar
• Technische specificatie:
Kastmaat HxD: 2000x500 mm.
Compartimentbreedte: 400 mm.
Poothoogte: 150 mm.
Totale hoogte met helmhouder: 2185 mm.
•Uitvoering:
met/zonder kluis en open vak.
Boven neerklapbare helmhouder op het kastdak (wordt los geleverd, gemakkelijk zelf te monteren).
Boven binnen een open vak of een kluis met inworpgleuf, optioneel met extra aflegvak.
Kledingstang met 3 haken.
Aan de zijkant een kapstok met 3 verschuifbare haken voor veiligheidsgordel en reddingslijn.
Glad voetgedeelte, gemakkelijk te reinigen.
€ 638,34/ stukexcl. btw
€ 772,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CP |
Breedte | 810 mm |
Diepte | 500 mm |
Hoogte | 2000 mm |
RAL-nummer | 3000 |
Aantal compartimenten | 2 |