• Bij een alarm telt elke seconde
De open constructie zonder deur biedt razendsnel toegang tot de kleding en uitrusting.
• Eenvoudig droging
Vochtige reservekleding, handschoenen of laarzen kunnen na gebruik op kamertemperatuur luchten en drogen.
• Legborden
Afhankelijk van de uitvoering beschikt de brandweer garderobekast over een open vak of een afsluitbare kluis met sleutel en met een inworpgleuf.
• Robuuste ccnstructie
Gelakt in RAL 3000 vuurrood.
Andere kleuren op aanvraag leverbaar.
• Passende toebehoren eveneens verkrijgbaar
• Technische specificatie:
Kastmaat HxD: 2000x500 mm.
Compartimentbreedte: 400 mm.
Poothoogte: 150 mm.
Dagmaat helmvak
HxB: 300 mm.
Dagmaathoogte kledingstang ten opzichte van de kastbodem HxBxD: 1130x330x465 mm.
• Uitvoering:
Met/zonder kluis.
Boven legbord of kluis (met cilinderslot incl. 2 sleutels). Inworpgleuf boven de deur (optioneel met cijferslot).
Daaronder een speciaal legbord met neerklapbare helmhouder.
Kledingstang met 3 haken.
Aan de zijkant een kapstok met 3 verschuifbare haken voor veiligheidsgordel en reddingslijn.
Glad voetgedeelte, gemakkelijk te reinigen.






| Product | Breedte [mm] | Diepte [mm] | Hoogte [mm] | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandweerkast rood 2185/2000x810x500 zonder kluis | 810 | 500 | 2000 | € 638,34/stuk | |
| Brandweerkast rood 2185/2000x1590x500 zonder kluis | 1590 | 500 | 2000 | € 990,38/stuk |