Eriks
CP

CP Brandweerkast rood 2185/2000x1590x500 zonder kluis

  • ERIKS:12963376
  • Fabrikant:4053569100649
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Brandweer garderobekast (uitvoering 3) zonder kluis

•    Bij een alarm telt elke seconde
De open constructie zonder deur biedt razendsnel toegang tot de kleding en uitrusting.
•    Eenvoudig droging
Vochtige reservekleding, handschoenen of laarzen kunnen na gebruik op kamertemperatuur luchten en drogen.
•    Legborden
Afhankelijk van de uitvoering beschikt de brandweer garderobekast over een open vak of een afsluitbare kluis met sleutel en met een inworpgleuf.
•    Robuuste ccnstructie
Gelakt in RAL 3000 vuurrood.
Andere kleuren op aanvraag leverbaar.
•    Passende toebehoren eveneens verkrijgbaar



•    Technische specificatie:
Kastmaat HxD: 2000x500 mm.
Compartimentbreedte: 400 mm.
Poothoogte: 150 mm.
Totale hoogte met helmhouder: 2185 mm.
•Uitvoering:
met/zonder kluis en open vak.
Boven neerklapbare helmhouder op het kastdak (wordt los geleverd, gemakkelijk zelf te monteren).
Boven binnen een open vak of een kluis met inworpgleuf, optioneel met extra aflegvak.
Kledingstang met 3 haken.
Aan de zijkant een kapstok met 3 verschuifbare haken voor veiligheidsgordel en reddingslijn.
Glad voetgedeelte, gemakkelijk te reinigen.

Opslaan in lijst

€ 990,38/ stukexcl. btw

€ 1.198,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CP
Breedte
1590 mm
Diepte
500 mm
Hoogte
2000 mm
RAL-nummer
3000
Aantal compartimenten
4