Gereedschapskast met openslaande deuren en 1 verstelbare legplank, kast - korpus RAL 7035, / deuren RAL 5010, bodem verzinkt
• Veilige staalplaatconstructie
komgreepslot „Ergo-Lock“. (stabiele 3-punts-vergrendeling).
Deurophanging in draaibouten (ca. 110° openingshoek).
Deurversterking (centrisch).
• Voorzien van 1 legplank
Schappen verstelbaar in een rasterhoogte van 15 mm.
70 kg draagkracht bij gelijkmatig verdeeld gewicht.
• Standaardlak
Korpus en deuren in RAL 7035 lichtgrijs, deuren RAL 5010 enzianblauw.
Andere standaardkleuren, zonder meerprijs, in een- en tweekleurige combinaties voor kast en deuren, zijn op aanvraag leverbaar.