Eriks
CP

Bijzetkast met openslaande deuren

Gereedschapskast met openslaande deuren en 2 verstelbare legplanken, kast RAL 7035, lichtgrijs, bodem verzinkt

•     Veilige staalplaatconstructie    
komgreepslot „Ergo-Lock“. (stabiele 3-punts-vergrendeling).
Deurophanging in draaibouten (ca. 110° openingshoek).
Deurversterking (centrisch).
•    Voorzien van 2 legplanken
Schappen verstelbaar in een rasterhoogte van 15 mm.
70 kg draagkracht bij gelijkmatig verdeeld gewicht.
•    Korpus en deuren in RAL 7035 lichtgrijs
Andere standaardkleuren, zonder meerprijs, in een- en tweekleurige combinaties voor kast en deuren, zie kleurenwaaier.
Vergeet niet uw kleurkeuze bij de bestelling te vermelden.
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • 9
  • 6
  • 6
  • 9
  • 8
  • 7
16 of Bijzetkast met openslaande deuren
ProductBreedte [mm]Diepte [mm]Hoogte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw