Eriks
CP

CP Bijzetkast vleugeldeur 8820-000 7035/7035

  • ERIKS:12963807
  • Fabrikant:4025314097849
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gereedschapskast met openslaande deuren en 1 verstelbare legplank, kast RAL 7035, lichtgrijs, bodem verzinkt

•     Veilige staalplaatconstructie    
komgreepslot „Ergo-Lock“. (stabiele 3-punts-vergrendeling).
Deurophanging in draaibouten (ca. 110° openingshoek).
Deurversterking (centrisch).
•    Voorzien van 1 legplank
Schappen verstelbaar in een rasterhoogte van 15 mm.
70 kg draagkracht bij gelijkmatig verdeeld gewicht.
•    Korpus en deuren in RAL 7035 lichtgrijs
Andere standaardkleuren, zonder meerprijs, in een- en tweekleurige combinaties voor kast en deuren, zie kleurenwaaier.
Opslaan in lijst

€ 500,12/ stukexcl. btw

€ 605,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CP
Breedte
930 mm
Diepte
400 mm
Hoogte
1000 mm
RAL-nummer
7035