Eriks
CP

CP Bijzetkast vleugeldeur 8531-000 7035/7035

  • ERIKS:12963801
  • Fabrikant:4025314100150
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gereedschapskast met openslaande deuren en 2 verstelbare legplanken, kast RAL 7035, lichtgrijs, bodem verzinkt

•     Veilige staalplaatconstructie    
komgreepslot „Ergo-Lock“. (stabiele 3-punts-vergrendeling).
Deurophanging in draaibouten (ca. 110° openingshoek).
Deurversterking (centrisch).
•    Voorzien van 2 legplanken
Schappen verstelbaar in een rasterhoogte van 15 mm.
70 kg draagkracht bij gelijkmatig verdeeld gewicht.
•    Korpus en deuren in RAL 7035 lichtgrijs
Andere standaardkleuren, zonder meerprijs, in een- en tweekleurige combinaties voor kast en deuren, zie kleurenwaaier.
Vergeet niet uw kleurkeuze bij de bestelling te vermelden.
Opslaan in lijst

€ 705,18/ stukexcl. btw

€ 853,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CP
Breedte
1200 mm
Diepte
500 mm
Hoogte
1200 mm
RAL-nummer
7035