Gereedschapskast met openslaande deuren en 2 verstelbare legplanken, kast - korpus RAL 7035, / deuren RAL 5012, bodem verzinkt
• Veilige staalplaatconstructie
komgreepslot „Ergo-Lock“. (stabiele 3-punts-vergrendeling).
Deurophanging in draaibouten (ca. 110° openingshoek).
Deurversterking (centrisch).
• Voorzien van 2 legplanken
Schappen verstelbaar in een rasterhoogte van 15 mm.
70 kg draagkracht bij gelijkmatig verdeeld gewicht.
• Standaardlak
Korpus en deuren in RAL 7035 lichtgrijs.
Korpus RAL 7035 lichtgrijs, deuren RAL 5010 gentiaanblauw
Corpus: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5012 lichtblauw.
Andere standaardkleuren, zonder meerprijs, in een- en tweekleurige combinaties voor kast en deuren, zijn op aanvraag leverbaar.