Eriks
CP

CP Baliekast 2067-09 7035/5010

  • ERIKS:12963330
  • Fabrikant:4052574964505
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bijzet-, schuifdeurenkast TM, korpus RAL 7035 / deuren RAL 5010

•    Keurige afwerking
Stabiele plaatstaalconstructie, hoogte: 1200 mm.
Draai-/drukcilinderslot incl. 2 sleutels.
Vanaf kastbreedte 1600 mm met tussenwand.
Bovenzijde kast met zwarte geribbelde rubbermat.
•    Lichtlopende schuifdeuren
Met speciale kogellagerrollen.
In stabiele kunststof geleiders.
•    1 legplank
Verzinkt en verstelbaar in een rasterhoogte van 15 mm.
70 kg draagvermogen bij gelijkmatig verdeelde belasting.
•    Standaardlak
Korpus en deuren in RAL 7035 lichtgrijs.
Korpus RAL 7035 lichtgrijs, deuren RAL 5010 gentiaanblauw.
Corpus: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5012 lichtblauw.
Andere standaardkleuren, zonder meerprijs, in een- en tweekleurige combinaties voor kast en deuren, zijn op aanvraag leverbaar.
Opslaan in lijst

€ 785,47/ stukexcl. btw

€ 950,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CP
Breedte
1200 mm
Diepte
600 mm
Hoogte
1200 mm
RAL-nummer
7035/5010