Eriks
COOPER

COOPER Triple labyrinth afdichting voor SRB lagerhuizen ATL80M

  • ERIKS:13380472
  • Fabrikant:7316576841613
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aluminium Triple Labyrinth (ATL)
Driedubbele labyrintafdichting met aluminium behuizing voor hoge snelheden en algemene toepassingen. ATL is de standaard afdichting in de VS en Canada.

Temperatuurbereik: -20°C tot +100°C
Maximumsnelheid: Lager maximum
Afwerking van het oppervlak van de as: 3.2 μm Ra
Opslaan in lijst

€ 123,88/ stukexcl. btw

€ 149,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Type
ATL
Asdiameter
80 mm
Temperatuurgebied
van -20 tot 100 °C
Materiaal afdichting
Aluminium