Eriks
COOPER

Triple labyrinth afdichting voor SRB lagerhuizen Type: ATL

Aluminium Triple Labyrinth (ATL)
Driedubbele labyrintafdichting met aluminium behuizing voor hoge snelheden en algemene toepassingen. ATL is de standaard afdichting in de VS en Canada.

Temperatuurbereik: -20°C tot +100°C
Maximumsnelheid: Lager maximum
Afwerking van het oppervlak van de as: 3.2 μm Ra
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
38 of Triple labyrinth afdichting voor SRB lagerhuizen Type: ATL
ProductAsdiameter [mm]Asdiameter [in]BeschikbaarPrijsexcl. btw