Eriks
COOPER

COOPER Triple labyrinth afdichting voor SRB lagerhuizen ATL408

  • ERIKS:13380440
  • Fabrikant:7316576841187
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aluminium Triple Labyrinth (ATL)
Driedubbele labyrintafdichting met aluminium behuizing voor hoge snelheden en algemene toepassingen. ATL is de standaard afdichting in de VS en Canada.

Temperatuurbereik: -20°C tot +100°C
Maximumsnelheid: Lager maximum
Afwerking van het oppervlak van de as: 3.2 μm Ra
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Type
ATL
Asdiameter
4.1/2 in
Temperatuurgebied
van -20 tot 100 °C
Materiaal afdichting
Aluminium