€ 330,00/ stukexcl. btw
€ 399,30incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CENTER LINE RS |
Type | 718MH |
Norm | ASME |
Klepontwerp | Centrisch |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1030 |
Oppervlaktebescherming | Epoxy |
Nom. binnendiameter | 3" (80) |
Aansluiting | Wafer type |
Normering aansluiting | ASME |
Druktrap artikel | PN16 |
Druktrap flens | Class 150 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 20 |
Inbouwlengte | 46 mm |
Bediening | Handgreep |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Montageflens | F05 |
Voering huis | Verwisselbaar |
Materiaal voering | NBR |
Materiaal klepblad | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse klepblad | 1.4408 |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse spindel | 1.4021 |
Materiaal bediening | EN-JL1040 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 80 °C |