Vlinderklep Type: 718MH Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Centrisch Handgreep Wafer type
Toepassingsgebied- Water.
- Koolwaterstoffen.
- Licht corrosieve vloeistoffen.
- Licht corrosieve gassen.
- Abrassieve media (met bekleed klepblad).
- Vacuüm systemen.
- Zwaardere industriële toepassingen.
Bijzonderheden- Voorzien van handgreep met tussenstand vergrendeling.
- Voor uitvoering in grotere maten met wormwielkast bediening; zie type: 718MH.
- Tweedelige as-klepbladconstructie.
- Eenvoudig verwisselbare voering.
- Optioneel pneumatische, elektrische of hydraulische bediening.
- Optioneel leverbaar met:
- EPDM-HT voering,
- EPDM-FDA voering,
- H-NBR voering,
- FKM-FDA voering.
- Optioneel EC1935/2004 verklaring ten aanzien van de voeringen.
- Optioneel klepblad uitvoering in:
- Nodulair gietijzer (vanaf DN200/8”).
- Hastelloy C,
- Monel.
- Optioneel klepblad bekleding met:
- Hastelloy C,
- Monel,
- ECTFE (Halar),
- Hostal GUR.
- Optioneel klepblad voor 3,5bar of 10bar verschildruk.
- Optioneel keurmerk:
- Voor uitvoering in LUG type; zie type: 719.
- Voor uitvoering geschikt voor montage tussen PN10/16 flenzen; zie type: 713.