Eriks
CEJN

CEJN Steker 10-777-6210 FPM binnendraad 1" BSP

  • ERIKS:12130529
  • Fabrikant:7613288281899
Image 1
Opslaan in lijst

€ 233,40/ stukexcl. btw

€ 282,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CEJN
Serie
777
Type
777
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type aansluiting
Mannelijk
Maat aansluiting
1"
Materiaal afdichting
FPM
Slang inw.diam. (DN)
19 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Onderdelen & accessoires
Product Image

CEJN Koppeling 10-777-1210 FPM BI 1'' BSP

  • Eriks:12130525
  • Manufacturer:10 777 1210

€ 510,00/ stukexcl. btw

€ 617,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026