€ 510,00/ stukexcl. btw
€ 617,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CEJN |
Serie | 777 |
Type | 777 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type aansluiting | Vrouwelijk |
Maat aansluiting | 1" |
Materiaal afdichting | FPM |
Slang inw.diam. (DN) | 19 mm |
Maximale werkdruk | 20 bar |
€ 233,40/ stukexcl. btw
€ 282,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026