€ 191,10/ stukexcl. btw
€ 231,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CEJN |
Serie | 677 |
Type | 677 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type aansluiting | Mannelijk |
Maat aansluiting | 3/4" |
Materiaal afdichting | FPM |
Slang inw.diam. (DN) | 14 mm |
Maximale werkdruk | 20 bar |
€ 370,20/ stukexcl. btw
€ 447,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026