Eriks
CEJN

CEJN Koppeling 10-677-1210 FPM BI 3/4'' BSP

  • ERIKS:12130502
  • Fabrikant:7613288282162
Image 1
Opslaan in lijst

€ 370,20/ stukexcl. btw

€ 447,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CEJN
Serie
677
Type
667
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type aansluiting
Vrouwelijk
Maat aansluiting
3/4"
Materiaal afdichting
FPM
Slang inw.diam. (DN)
14 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Onderdelen & accessoires
Product Image

CEJN Steker 10-677-6210 FPM binnendraad 3/4'' BSP

  • Eriks:12130506
  • Manufacturer:10 677 6210

€ 191,10/ stukexcl. btw

€ 231,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026