Eriks
CEJN

CEJN Steker 10-577-6210 FPM binnendraad 1/2'' BSP

  • ERIKS:12091986
  • Fabrikant:7613288281929
Image 1
Opslaan in lijst

€ 129,00/ stukexcl. btw

€ 156,09incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CEJN
Serie
577
Type
577
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type aansluiting
Mannelijk
Maat aansluiting
1/2"
Materiaal afdichting
FPM
Slang inw.diam. (DN)
9 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Onderdelen & accessoires
Product Image

CEJN Koppeling 10-577-1210 SS FPM BI 1/2'' BSP

  • Eriks:12091925
  • Manufacturer:10 577 1210

€ 191,40/ stukexcl. btw

€ 231,59incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026