€ 191,40/ stukexcl. btw
€ 231,59incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CEJN |
Serie | 577 |
Type | 577 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type aansluiting | Vrouwelijk |
Maat aansluiting | 1/2" |
Materiaal afdichting | FPM |
Slang inw.diam. (DN) | 9 mm |
Maximale werkdruk | 20 bar |
€ 67,20/ stukexcl. btw
€ 81,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/12/2026€ 129,00/ stukexcl. btw
€ 156,09incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026