€ 34,92/ stukexcl. btw
€ 42,25incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CEJN |
Serie | 567 |
Type | 567 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type aansluiting | Mannelijk |
Maat aansluiting | 1/2" |
Materiaal afdichting | NBR |
Slang inw.diam. (DN) | 9 mm |
Maximale werkdruk | 20 bar |
€ 67,20/ stukexcl. btw
€ 81,31incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 14/12/2026