Eriks
CEJN

CEJN Koppeling 10-567-1200 NBR BI 1/2'' BSP

  • ERIKS:12092121
  • Fabrikant:7613288282285
Image 1
Opslaan in lijst

€ 67,20/ stukexcl. btw

€ 81,31incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CEJN
Serie
567
Type
567
Materiaal
Messing, vernikkeld
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type aansluiting
Vrouwelijk
Maat aansluiting
1/2"
Materiaal afdichting
NBR
Slang inw.diam. (DN)
9 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Onderdelen & accessoires
Product Image

CEJN Steker 10-567-6200 NBR binnendraad 1/2'' BSP

  • Eriks:12092122
  • Manufacturer:10 567 6200

€ 34,92/ stukexcl. btw

€ 42,25incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

CEJN Steker 10-567-5200 NBR binnendraad 1/2'' BSP

  • Eriks:12130466
  • Manufacturer:10 567 5200

€ 17,40/ stukexcl. btw

€ 21,05incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 14/12/2026