Eriks
BURKERT

BURKERT Stuurventiel 3/2 Type: 33060 Serie: 7012-Banjo PPS/FPM (FKM) Normaal gesloten (NC) Doorlaat: 1.2mm 24V AC Buitendraad (Banjo) 1/8" (6)

  • ERIKS:14756316
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Drieweg stuurventiel voor enkelwerkende pneumatische aandrijvingen.

Opslaan in lijst

€ 63,33/ stukexcl. btw

€ 76,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BURKERT
Serie
7012-Banjo
Type
33060
Uitvoering
Stuurventiel 3/2-weg
Procesaansluiting
Buitendraad (Banjo)
Maat procesaansluiting
1/8" BSPP(G)
Luchttoevoer aansluiting
Binnendraad
Maat luchttoevoer aansluiting
1/8" BSPP(G)
Aansluiting ontluchting(en)
M5
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Direct werkend
Spoeltype
SPC-B
Voedingsspanning
24V AC
Frequentie
50Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type B
Inclusief stekker
Nee
Vermogen
4 W
Inschakelvermogen
12 VA
Doorlaat
1.2 mm
Kvs-waarde
0.04 m³/h
Max. viscositeit
21 mm²/s
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
13 bar
Materiaal huis
PPS
Afdichting
FPM (FKM)
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Koper
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Ja
Mediumtemperatuur
Van -10 °C tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
Van -10 °C tot 75 °C
G
1/8"
G1
1/8"
B
20 mm
E
25 mm
F
35 mm
H
55 mm
L
76 mm
R
M5
SW
17 mm
Gewicht
0.14 kg
Onderdelen & accessoires

€ 2,69/ stukexcl. btw

€ 3,25incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

185 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 3,57/ stukexcl. btw

€ 4,32incl. btw

176 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026