Eriks
FESTO

FESTO Knie-inschroefkoppeling NPQM-L-G18-Q6-P10 558709

  • ERIKS:12086444
  • Fabrikant:4052568054786
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,69/ stukexcl. btw

€ 3,25incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

185 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQM-L
Fabrikant ID
NPQM-L-G18-Q6-P10
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Nom. diameter
5 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 16 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal afdichting
NBR
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
18.5 g