€ 161,93/ stukexcl. btw
€ 195,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BURKERT |
Serie | 2000 |
Type | 31075 |
Functie | Tweewegventiel |
Bouwvorm | Vrijstroom |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | CC491K |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" (15) |
Maat aansluiting | 1/2" BSPP (15) |
Normering aansluiting | DIN ISO 228-1 |
Druktrap artikel | PN25 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 65 mm |
Klepvorm | Vaste klep |
Kv-waarde | 5 m³/h |
Sluitdruk | 16 bar |
Werking | Druk boven klep |
Aandrijving | D50 |
Soort aandrijving | Pneumatische zuiger |
Type aandrijving | Enkelwerkend |
Werking aandrijving | Veersluitend |
Diameter pneumatische aandrijving | 50 |
Stuurdruk | (Variabel) - 10 bar |
Aansluiting bediening | 1/4" (8) binnendraad (BSPP) |
Standindicator | Ja |
Type spindelafdichting | Dakmanchetten |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal klepafdichting | PTFE |
Materiaal klep | Messing |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal kopstuk | Messing |
Materiaal kopstuk pakking | Grafiet |
Materiaal bediening | PA |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP67 |
Explosieveilig | Ja |
Explosieveilig | Ex h |
Explosieklasse | II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135 °C Db |
ATEX Zone | Zone 1 / 21 |
Max. viscositeit | 600 mm²/s |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 180 °C |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 40 °C |
DN | 1/2" (15) |
Aandrijving | D50 |
c | 1/4" |
ØD | 64 mm |
H | 145 mm |
L | 65 mm |
L1 | 177 mm |
SW | 27 mm |
Gewicht | 0.8 kg |
€ 174,25/ stukexcl. btw
€ 210,84incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026