Eriks
BURKERT

BURKERT Klepafsluiter pneumatisch bediend Type: 31075 Serie: 2000 Vrijstroom Brons Vaste klep D50 Druk boven klep Veersluitend Sluitdruk: 16bar PN25/1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:14482797
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 174,25/ stukexcl. btw

€ 210,84incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BURKERT
Serie
2000
Type
31075
Functie
Tweewegventiel
Bouwvorm
Vrijstroom
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/2" (15)
Maat aansluiting
1/2" BSPP (15)
Normering aansluiting
DIN ISO 228-1
Druktrap artikel
PN25
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
65 mm
Klepvorm
Vaste klep
Kv-waarde
5 m³/h
Sluitdruk
16 bar
Werking
Druk boven klep
Aandrijving
D50
Soort aandrijving
Pneumatische zuiger
Type aandrijving
Enkelwerkend
Werking aandrijving
Veersluitend
Diameter pneumatische aandrijving
50
Stuurdruk
(Variabel) - 10 bar
Aansluiting bediening
1/4" (8) binnendraad (BSPP)
Standindicator
Ja
Type spindelafdichting
Dakmanchetten
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal klepafdichting
PTFE
Materiaal klep
Messing
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal kopstuk
Messing
Materiaal kopstuk pakking
Grafiet
Materiaal bediening
PPS
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP67
Explosieveilig
Nee
Explosieklasse
Nee
ATEX Zone
Niet van toepassing
Max. viscositeit
600 mm²/s
Mediumtemperatuur
van -10 tot 185 °C
Omgevingstemperatuur
van 5 tot 140 °C
DN
1/2" (15)
Aandrijving
D50
c
1/4"
ØD
64 mm
H
145 mm
L
65 mm
L1
177 mm
SW
27 mm
Gewicht
0.8 kg