Eriks
BRAUNWARTH

BRAUNWARTH Slanghaspel voor 30 m slang NW 25

  • ERIKS:10069456
  • Fabrikant:4031513000405
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Automatische slanghaspel met terugtrekveer voor olie, water, perslucht, zonder slang

• Robuuste slanghaspel Buitenkant van kunststof in blauw/grijs. Geschikt voor olie, water, perslucht. • Voor slangen van 20–50 m Met terugtrekveer van verenstaal. • Eenvoudige handling Slangen moeiteloos vervangen, levering naar keuze met of zonder slang. • Flexibele montage Open constructie, geschikte voor bevestiging aan de vloer, wand of het plafond. Vergrendelmogelijkheid bij iedere omwenteling, 2 onderhoudsvrije kogellagers, as van messing. • Technische specificaties Bedrijfsdruk: apparaat tot 30 bar.

Opslaan in lijst

€ 2.160,60/ stukexcl. btw

€ 2.614,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRAUNWARTH
Materiaal
Staal kunststof gecoat
Kleur
Blauw
Met slang
Nee
Voor Inwendige diameter slang
25 mm
Oprolmechanisme
Veerbelasting
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1
Draadaansluiting trommel
Binnendraad gas cilindrisch (BSPP)
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1.1/4
Max. slanglengte
30 m