• Robuuste slanghaspel
Buitenkant van kunststof in blauw/grijs.
Geschikt voor olie, water, perslucht.
• Voor slangen van 20–50 m
Met terugtrekveer van verenstaal.
• Eenvoudige handling
Slangen moeiteloos vervangen, levering naar keuze met of zonder slang.
• Flexibele montage
Open constructie, geschikte voor bevestiging aan de vloer, wand of het plafond.
Vergrendelmogelijkheid bij iedere omwenteling, 2 onderhoudsvrije kogellagers, as van messing.
• Technische specificaties
Bedrijfsdruk: apparaat tot 30 bar.




| Product | Materiaal | Kleur | Voor Inwendige diameter slang [mm] | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Slanghaspel voor 20 m slang NW 19 | Staal kunststof gecoat | Blauw | 19 | € 1.708,85/stuk | |
| Slanghaspel voor 40 m slang NW 25 | Staal kunststof gecoat | Blauw | 25 | € 2.518,10/stuk | |
| Slanghaspel voor 30 m slang NW 19 | Staal kunststof gecoat | Blauw | 19 | € 1.800,50/stuk | |
| Slanghaspel voor 30 m slang NW 25 | Staal kunststof gecoat | Blauw | 25 | € 2.160,60/stuk | |
| Slanghaspel voor 20 m slang NW 25 | Staal kunststof gecoat | Blauw | 25 | € 1.811,55/stuk |