• Robuuste slanghaspel Buitenkant van kunststof in blauw/grijs. Geschikt voor olie, water, perslucht. • Voor slangen van 20–50 m Met terugtrekveer van verenstaal. • Eenvoudige handling Slangen moeiteloos vervangen, levering naar keuze met of zonder slang. • Flexibele montage Open constructie, geschikte voor bevestiging aan de vloer, wand of het plafond. Vergrendelmogelijkheid bij iedere omwenteling, 2 onderhoudsvrije kogellagers, as van messing. • Technische specificaties Bedrijfsdruk: apparaat tot 30 bar.
€ 1.800,50/ stukexcl. btw
€ 2.178,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BRAUNWARTH |
Materiaal | Staal kunststof gecoat |
Kleur | Blauw |
Maat draadaansluiting trommel (inch) | 1 |
Voor Inwendige diameter slang | 19 mm |
Oprolmechanisme | Veerbelasting |
Maat draadaansluiting inlaat (inch) | 3/4 |
Draadaansluiting trommel | Binnendraad gas cilindrisch (BSPP) |
Met slang | Nee |
Max. slanglengte | 30 m |