€ 42,81/ stukexcl. btw
€ 51,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BRADY |
Tekstkleur | Zwart |
Bandlengte | 4.3 m |
Breedte band | 19.05 mm |
Dikte | 0.102 mm |
Materiaal | Zelflaminerend vinyl |
Soort coating | Permanente kleefstof op basis van acryl |
Afwerking | Mat |
Toepassing | Printer BMP21-PLUS, BMP21 |
Max. temperatuur | 70 |
Min. omgevingstemperatuur | -80 |