Polyestertape voor M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21-LAB, B-423, Zwart op wit, Polyester, Glanzend, 6,35 mm (B) x 6,40 m (L)
Wit
6.4
6.35
€ 31,34/stuk
B342 zwart op wit 5,96mmx2,1m - cartridge voor BMP21
Wit
2.1
€ 63,14/stuk
Polyestertape voor M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21, B-488, Zwart op wit, Polyester, Mat, 9,53 mm (B) x 6,40 m (L)
Zwart/wit
6.4
9.53
€ 35,78/stuk
Zelflaminerende vinyltape voor M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21, B-427, Zwart op wit, transparant, Zelflaminerend vinyl, Mat, 38,10 mm (B) x 4,30 m (L)
€ 53,43/stuk
Polyestertape voor M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21, B-488, Zwart op wit, Polyester, Mat, 19,05 mm (B) x 6,40 m (L)
Zwart/wit
6.4
19.05
€ 48,44/stuk
Tape uit nylonweefsel voor M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21, B-499, Zwart op wit, Nylonweefsel, Mat, 19,05 mm (B) x 4,88 m (L)
Wit
4.88
19.05
€ 39,33/stuk
Zelflaminerende vinyltape voor M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21, B-427, Zwart op wit, transparant, Zelflaminerend vinyl, Mat, 25,40 mm (B) x 4,30 m (L)
4.3
25.4
€ 51,86/stuk
Zelflaminerende vinyltape voor M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21, B-427, Zwart op wit, transparant, Zelflaminerend vinyl, Mat, 19,05 mm (B) x 4,30 m (L)
4.3
19.05
€ 42,81/stuk
B342 zwart op wit 16,38mmx2,1m - cartridge voor BMP21
Wit
2.1
16.4
€ 86,97/stuk
Polyestertape voor M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21, B-488, Zwart op wit, Polyester, Mat, 12,70 mm (B) x 6,40 m (L)
Zwart/wit
6.4
12.7
€ 42,13/stuk
Polyestertape voor M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21, B-430, Zwart op Half Transparant, Polyester, Glanzend, 9,53 mm (B) x 6,40 m (L)
€ 33,71/stuk
Vinyltape voor M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21, B-595, Zwart op oranje, Vinyl, Glanzend, 19,05 mm (B) x 6,40 m (L)
Oranje
6.4
19.05
€ 41,01/stuk
Vinyltape voor M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21, B-595, Zwart op wit, Vinyl, Glanzend, 12,70 mm (B) x 6,40 m (L)
Wit
6.4
12.7
€ 35,14/stuk
B342 zwart op wit 8,5mmx2,1m - cartridge voor BMP21
Wit
2.1
8.5
€ 68,88/stuk
Vinyltape voor M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21, B-595, Wit op Groen, Vinyl, Glanzend, 9,53 mm (B) x 6,40 m (L)
Groen
6.4
9.53
€ 31,28/stuk
Tape uit nylonweefsel voor M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21, B-499, Zwart op wit, Nylonweefsel, Mat, 9,53 mm (B) x 4,88 m (L)
Wit
4.88
9.53
€ 29,09/stuk
Vinyltape voor M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21, B-595, Wit op Groen, Vinyl, Glanzend, 12,70 mm (B) x 6,40 m (L)
Groen
6.4
12.7
€ 35,14/stuk
Vinyltape voor M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21, B-595, Zwart op oranje, Vinyl, Glanzend, 9,53 mm (B) x 6,40 m (L)
Oranje
6.4
9.53
€ 31,28/stuk
Vinyltape voor M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21, B-595, Zwart op geel, Vinyl, Glanzend, 9,53 mm (B) x 6,40 m (L)
Geel
6.4
9.53
€ 31,28/stuk
Vinyltape voor M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21, B-595, Wit op rood, Vinyl, Glanzend, 9,53 mm (B) x 6,40 m (L)
Rood
6.4
9.53
€ 31,28/stuk
Polyestertape voor M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21, B-430, Zwart op Half Transparant, Polyester, Glanzend, 19,05 mm (B) x 6,40 m (L)
Transparant
6.4
19.05
€ 44,21/stuk
B342 zwart op wit 11,15mmx2,1m - cartridge voor BMP21
Wit
2.1
11.15
€ 78,80/stuk
Vinyltape voor M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21, B-595, Zwart op wit, Vinyl, Glanzend, 9,53 mm (B) x 6,40 m (L)
€ 31,28/stuk
Vinyltape voor M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21, B-595, Wit op blauw, Vinyl, Glanzend, 9,53 mm (B) x 6,40 m (L)
Blauw
6.4
9.53
€ 31,28/stuk
Tape uit nylonweefsel voor M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21, B-499, Zwart op wit, Nylonweefsel, Mat, 12,70 mm (B) x 4,88 m (L)