Eriks
BRADY

BRADY Zelflaminerende vinyltape voor M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21, B-427, Zwart op wit, transparant, Zelflaminerend vinyl, Mat, 25,40 mm (B) x 4,30 m (L)

  • ERIKS:12081594
  • Fabrikant:662820899983
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zelflaminerend vinyl is een uitstekend materiaal voor draad- en kabelidentificatie. Het biedt duidelijke leesbaarheid en is flexibel en zelfdovend. Met geïntegreerd overlaminaat om de bedrukking te beschermen.
Opslaan in lijst

€ 51,86/ stukexcl. btw

€ 62,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Tekstkleur
Zwart
Bandlengte
4.3 m
Breedte band
25.4 mm
Dikte
0.102 mm
Materiaal
Zelflaminerend vinyl
Soort coating
Permanente kleefstof op basis van acryl
Afwerking
Mat
Toepassing
Printer BMP21-PLUS, BMP21
Max. temperatuur
70
Min. omgevingstemperatuur
-80