Eriks
BRADY

BRADY Vinyltape voor M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21, B-595, Zwart op oranje, Vinyl, Glanzend, 19,05 mm (B) x 6,40 m (L)

  • ERIKS:12113831
  • Fabrikant:662820966586
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
B-595 vinyl hecht zich perfect aan oppervlakken met een lage oppervlakte-energie, zoals: pvc-buizen, gereedschapskoffers uit geblazen kunststof, ABS-kunststoffen, gepoederlakte oppervlakken en apparatuur vervaardigd in gerecycleerde kunststoffen. Daarnaast hecht B-595-materiaal zich ook uitstekend aan sterk gestructureerde oppervlakken zoals geverfde betonmuren, afgewerkt oneffen hout, gestructureerde kunststoffen, leidingen met een ruw oppervlak en met papier omwikkelde leidingen.
Opslaan in lijst

€ 41,01/ stukexcl. btw

€ 49,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Bandkleur
Oranje
Tekstkleur
Zwart
Bandlengte
6.4 m
Breedte band
19.05 mm
Dikte
0.1 mm
Materiaal
Vinyl
Soort coating
Permanente kleefstof op basis van acryl
Afwerking
Glans
Toepassing
Printer BMP21-PLUS, BMP21-LAB, BMP21, IDPAL, LABPAL
Max. temperatuur
82
Min. omgevingstemperatuur
-40
Kleur
Zwart/Oranje