Eriks
BRADY

BRADY Vinyltape voor M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21, B-595, Wit op Violet, Vinyl, Glanzend, 19,05 mm (B) x 6,40 m (L)

  • ERIKS:14678479
  • Fabrikant:0754473930455
Image 1
B-595 vinyl hecht zich perfect aan oppervlakken met een lage oppervlakte-energie, zoals: pvc-buizen, gereedschapskoffers uit geblazen kunststof, ABS-kunststoffen, gepoederlakte oppervlakken en apparatuur vervaardigd in gerecycleerde kunststoffen. Daarnaast hecht B-595-materiaal zich ook uitstekend aan sterk gestructureerde oppervlakken zoals geverfde betonmuren, afgewerkt oneffen hout, gestructureerde kunststoffen, leidingen met een ruw oppervlak en met papier omwikkelde leidingen.
Opslaan in lijst

€ 41,01/ pakexcl. btw

€ 49,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Afwerking
Glans