€ 31,28/ stukexcl. btw
€ 37,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BRADY |
Bandkleur | Blauw |
Tekstkleur | Wit |
Bandlengte | 6.4 m |
Breedte band | 9.53 mm |
Dikte | 0.1 mm |
Materiaal | Vinyl |
Soort coating | Permanente kleefstof op basis van acryl |
Afwerking | Glans |
Toepassing | Printer BMP21-PLUS, BMP21-LAB, BMP21, IDPAL, LABPAL |
Max. temperatuur | 82 |
Min. omgevingstemperatuur | -40 |
Kleur | Wit/Blauw |