Eriks
BRADY

BRADY ToughStripe voorgesneden vormen (L, T, +, voetafdrukken en meer), Geel, Cirkel, Polyester met polyester overlaminaat, 88,90 mm (Dia), 400 Stuk / Rol

  • ERIKS:12529722
  • Fabrikant:754473161811
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gele gestanste punten, diameter 89mm, op rol, uitermate geschikt voor de markering van routes, gangpaden en opslagplaatsen, resp. als wegwijzer naar veiligheidsinrichtingen en voor vluchtwegen. Geschikt voor de meeste vloeren. 300 per verpakking
Opslaan in lijst

€ 289,70/ rolexcl. btw

€ 350,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Type
Brady 104403
Type
Brady 104403
Breedte
88.9 mm
Dikte
0.2 mm
Materiaal
Polyester met polyester overlaminaat
Temperatuurbestendigheid
van -18 tot 54 °C
Minimum werktemperatuur
-18
Temperatuurbestendig tot
54 °C
Kleur
Geel