Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Punten geel, gestanst
Punten geel, gestanst
Gele gestanste punten, diameter 89mm, op rol, uitermate geschikt voor de markering van routes, gangpaden en opslagplaatsen, resp. als wegwijzer naar veiligheidsinrichtingen en voor vluchtwegen. Geschikt voor de meeste vloeren. 300 per verpakking
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Breedte [mm]
88.9
1
Dikte [mm]
0.2
1
Materiaal
Polyester met polyester overlaminaat
1
Kleur
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Punten geel, gestanst
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
ToughStripe voorgesneden vormen (L, T, +, voetafdrukken en meer), Geel, Cirkel, Polyester met polyester overlaminaat, 88,90 mm (Dia), 400 Stuk / Rol
€ 289,70
/
rol
Inloggen